Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 9275/10-24-48-11s, Binärausgabe, schmale Bauform 12,5 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Ausgang Leerlaufspannung U?: 24,3 V, Max. Ausgangsstrom I? ??? : 48 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827148439
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261435
EAN/GTIN:
     4046827148439
Suchbegriffe:
9275/10-24-48-11s
927510244811s
261435
Trennschaltverstärker
Die Digitalausgaben der Reihe 9275 geben Signale zum eigensicheren Betrieb von Ex i-Magnetventilen, Leuchtmeldern oder Hupen aus. Die Geräte verfügen über eine galvanische 3-Wege-Trennung. Binärausgabe, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9275/10-24-48-11s, Anzahl der Kanäle: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Ausgang Leerlaufspannung Ua: 24,3 V, Max. Ausgangsstrom Ia max: 48 mA, Max. Spannung Uo: 27,06 V, Max. Strom Io (Ex ia): 91,11 mA, Max. Leistung Po: 616 mW, LFD Relais: Ja, Hilfsenergie Spannungsbereich: 19,2 ... 30 V, SIL: 3, Rastermaß: 12,5 mm, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da], Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9275B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 341,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,14*
€ 342,05*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,97*
€ 344,75*
Frei Haus
ab € 293,35*
€ 344,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,56*
€ 355,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.