Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binärausgabe Digital Ausgang 9275/10-24 #261435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68360073
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     261435
EAN/GTIN:
     4046827148439

Binärausgabe Digital Ausgang 9275/10-24 #261435

Binärausgabe, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9275/10-24-48-11s, Anzahl der Kanäle: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Ausgang Leerlaufspannung Ua: 24,3 V, Max. Ausgangsstrom Ia max: 48 mA, Max. Spannung Uo: 27.06 V, Max. Strom Io (Ex ia): 91.11 mA, Max. Leistung Po: 616 mW, LFD Relais: Ja, Hilfsenergie Spannungsbereich: 19,2 ... 30 V, SIL: 3, Rastermaß: 12.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Schaltspannung:
24,3 V
Schaltstrom:
0,048 A
Schaltleistung:
1,1 VA
Schaltfrequenz:
30 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 341,47*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,14*
€ 342,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,97*
€ 344,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 293,35*
€ 344,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,56*
€ 355,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.