Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 261435 Binärausgabe Digital Ausgan 261435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745926
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261435
EAN/GTIN:
     k.A.
Binärausgabe | Feldstromkreis Ex i | explosionsgeschützt | Typ : 9275/10-24-48-11s | Anzahl der Kanäle : 1 | Anschlussart : Schraubklemme | Ausgang Leerlaufspannung Ua : 24,3 V | Max. Ausgangsstrom Ia max : 48 mA | Max. Spannung Uo : 27,06 V | Max. Strom Io (Ex ia) : 91,11 mA | Max. Leistung Po : 616 mW | LFD Relais : Ja | Hilfsenergie Spannungsbereich : 19,2 ... 30 V | SIL : 3 | Rastermaß : 12,5 mm | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9275B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 341,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,14*
€ 342,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,97*
€ 344,75*
Frei Haus
ab € 293,35*
€ 344,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,56*
€ 355,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,05*
€ 407,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.