Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte CMP Kabelverschraubung 27.90 - 40.40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827152146
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246290
EAN/GTIN:
     4046827152146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Die Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe E1FU sind für alle Arten von armierten Kabeln geeignet, d. h. für Stahl- und Aluminium-Armierungen der Typen SWA, Geflecht und Band. Sie besitzen eine multifunktionale Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen, sind für die Vermeidung von Kaltfluss ausgelegt und EMV-getestet. Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-40-E1FU-1 1/4, Herstellerteilenummer: 40E1FU1RA534, Gewindegröße: NPT1-1/4, Gewindelänge: 25,6 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 40, Klemmbereich: 27,9 ... 40,4 mm, Schlüsselweite: 55,00, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 22 ... 32,1 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +130 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode E1FUA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: CMP-40-E1FU-1 1/4, CMP40E1FU114, 246290, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 214,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,23*
€ 215,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,87*
€ 217,50*
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 221,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,29*
€ 246,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.