Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 27.90-40.40mm CMP-40-E1FU #246290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68360082
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     246290
EAN/GTIN:
     4046827152146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66

CMP Kabelverschraubung 27.90-40.40mm CMP-40-E1FU #246290

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-40E1FU, Herstellerteilenummer: 40E1FU1RA534, Gewindegröße: NPT1-1/4, Gewindelänge: 25,7 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 40, Klemmbereich: 27,9 ... 40,4 mm, Schlüsselweite: 55,00, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 22 ... 32,1 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindelänge:
25,6 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27,9..40,4 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 211,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,29*
€ 211,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,79*
€ 214,07*
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 217,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,30*
€ 241,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.