Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246290 CMP Kabelverschraubung 27.9 246290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749846
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-40-E1FU-1 1/4 | Herstellerteilenummer : 40E1FU1RA534 | Gewindegröße : NPT1-1/4 | Gewindelänge : 25,6 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 40 | Klemmbereich : 27,9 ... 40,4 mm | Schlüsselweite : 55,00 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 22 ... 32,1 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FUA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 211,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,29*
€ 211,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,79*
€ 214,07*
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 217,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,30*
€ 241,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.