| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084399848 Herst.-Nr.: 1082689 EAN/GTIN: 4047084399848 |
| |
|
| | |
| Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, deTem-Variante: deTem4 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Empfänger, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, lichtgitter sick, lichtgitter, M4C-EA03400A10, M4CEA03400A10, 1082689, Mehrstrahl-Lichtschranke, Gitterlichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhang, Vorhanglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,86* | € 584,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,93* | € 589,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 574,90* | € 645,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 791,16* | € 853,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 794,27* | € 861,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|