Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-EA03400A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-98975698
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082689
EAN/GTIN:
     4047084399848
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-EA03400A10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M4C-EA03400A10, deTem-Variante: deTem4 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Empfänger, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Strahlabstand:
400 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,86*
€ 584,00*
Frei Haus
ab € 509,93*
€ 589,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 574,90*
€ 645,90*
Frei Haus
ab € 791,16*
€ 853,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 794,27*
€ 861,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,78*
€ 1.025,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,47*
€ 1.021,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,83*
€ 981,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,01*
€ 962,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,27*
€ 945,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.