Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Siemens SCALANCE XB205-3LD, managed Layer 2 Switch, 5xRJ45, 3xSinglemode SC, DEF: PN IO
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4047622178355
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK52053BF002AB2
EAN/GTIN:
4047622178355
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XB205-3LD managebarer Layer 2 IE Switch 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 3x SM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage, Default PROFINET. SCALANCE XB205-3LD Managed, Layer 2 Box Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Singlemode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINETEinbau im Schaltschrank für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen mit weit entfernten Teilnehmern (bis 26 km). Standard-PROFINET-EinstellungenUnterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät zum Einsatz bei Echtzeitkommunikation. Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau von redundanten Ringstrukturen auf Basis High Speed Redundancy (HRP), PROFINET-konforme Ringredundanz MRP, Redundanzmanager integriert. Unterstützung der Lastbegrenzung bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen sowie Begrenzung von Multicast- und Broadcast pro Port. Aufbau virtueller Netzwerke durch VLAN-Funktion. Integrierter Web-Server und Meldekontakt für einfache und schnelle Diagnose am Gerät und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisiertem SNMP-Zugang.Managed, Layer 2 Box Switch, DC 24 V, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 3x Singlemode SC, max. 26 km, 1x Konsolen-Port, Default: PROFINET.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A für die geregelte Stromversorgung, FC FO Plugs (SC), RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Breite:
80 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
6GK5205-3BF00-2AB2
,
6GK52053BF002AB2
,
Netzwerk Switch
,
Aktive Netzkomponente
,
EIP
,
EtherNet/IP
,
Industrial Ethernet
,
LD
,
Lichtwellenleiter
,
Netzkomponente
,
PROFINET
,
SC
,
SCALANCE
,
SCALANCE X
,
SCALANCE XB
,
SCALANCE XB-200
,
SCALANCE XB200
,
SCALANCE XB205
,
SCALANCE XB205LD
,
Switch
,
XB
,
XB200
,
XB205
,
XB205LD
,
managed
,
redundante Spannungsversorgung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 905,68*
€ 933,87*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,65*
€ 934,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 924,92*
€ 956,33*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 944,43*
€ 973,78*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 929,60*
€ 984,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,50*
€ 1.171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,91*
€ 1.139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,07*
€ 1.128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,89*
€ 1.116,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,60*
€ 1.106,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord SC/LC, 9/125, 1xSC Duplex- 1xLC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 58,66*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord SC/SC, 9/125, 2x 2 SC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 58,64*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord SC/ST, 9/125, 1xSC Duplex- 1xST-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,32*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,10m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,15m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,20*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,1m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,05*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,20m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,20*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,25m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,2m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,30m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,35m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen