Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5004-1GM10-1AB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100 / 1000MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091211067452
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50041GM101AB2
EAN/GTIN:
     4047622501078
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
Siemens 6GK5004-1GM10-1AB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100 / 1000MBit/s

SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100/1000 Mbit/s- zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen- LED-Diagnose, IP20, DC 24V Spannungsversorgung, mit 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45Ports elektrisch und 1 x 1000 Mbit/s SC-Port optisch (Single-Mode, Glas), bis max. 10 km Handbuch als Download verfügbar SCALANCE XB004-1LDG Unmanaged Kompakt Switch, 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 1x 1000 Mbit/s Singlemode SC für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für die kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer (bis 26 km).Kostengünstige Einstiegslösung mit hoher Performance. Platzsparender Schaltschrankeinbau durch kleine, kompakte Bauform, einsetzbar in industrieller Umgebung. Schnelle Inbetriebnahme ohne Konfiguration sowie einfache Vor-Ort-Diagnose über LEDs. Unkomplizierter Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen durch integrierte Autocrossover-Funktion. Möglichkeit der einfachen Netzerweiterung und kostengünstige Anbindung besonders weit entfernter Teilnehmer.Unmanaged Kompakt Switch, DC 24 V, 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 1x 1000 Mbit/s Singlemode Glas SC-Port, max. 10 km.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, ein FC FO SC Plug, ein MM FO SC Plug und ein Konfektionierkoffer für FC FO Stecker zur Montage vor Ort, RJ45 Steckverbinder und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.

  • Kategorie: Industrial Ethernet Switch
  • Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s
  • 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x
  • Gewicht: 0.21 kg
  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Länge (Tiefe): 87 mm
  • Typ: 6GK5004-1GM10-1AB2
  • Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
  • Betriebsspannung: 28.8 V
  • Schnittstellen: RJ45
  • Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
  • Stromaufnahme: 0.52 A
  • Grundfunktionalität: Unmanaged Switch
  • Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
  • Schutzart: IP20
  • Hersteller-Nr.: 6GK50041GM101AB2
  • EAN: 4047622501078
  • Verlustleistung: 12.5 W
  • Ausführung des Produkts: 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 1x 1000 Mbit/s Singlemode SC

Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 4047622501078, Siemens, 6GK50041GM101AB2, 6GK5004-1GM10-1AB2, 180-9594, SCALANCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,07*
€ 997,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,83*
€ 989,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,68*
€ 980,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,16*
€ 961,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 86,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 100,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.