Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE XR324-4M EEC, managed Layer2 Switch,16x RJ45,4xfür Medienm., Ports vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622545935
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244GG104ER2
EAN/GTIN:
     4047622545935
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 2x AC 230V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 2x AC 230 V, Ports vorn für erweiterte UmweltbedingungenEinbau in 19-Zoll Rack zum modularen Netzaufbau. Einsatz in extrem rauen Industrieumgebungen und in Nieder- und Hochspannungsschaltanlagen.Uneingeschränkte Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen oder Umrüstung sowie Reduzierung der Lagerhaltungskosten im Schienen- und Straßenverkehr durch modularen Aufbau mit Port-Modulen. Nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Unternehmensnetze durch die Unterstützung zahlreicher IT-Standard-Funktionen (VLANs, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP, Link Aggregation, Quality of Service) sowie Zeitersparnis bei Engineering, Inbetriebnahme und in der Betriebsphase einer Anlage aufgrund der integrierten Projektierung und Diagnose in STEP 7. Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante Spannungseinspeisung, redundante Netzstrukturen auf Basis LWL oder Twisted Pair mit Haltekragen (Redundanzmanager, Standby-Funktion oder STP/RSTP integriert), einfachem Gerätetausch mittels Wechselmedium C-PLUG und sehr schnelle Rekonfiguration des Netzes im Fehlerfall. Flexibler Kabelabgang an der Vorder- oder Rückseite des Gerätes ermöglicht Platzersparnis im Schaltschrank. Außerdem Remote-Diagnose über PROFINET-Diagnose, Web-Browser, CLI oder SNMP.Managed, Layer 2 Rack Switch, 2x AC 230 V, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, PN IO Device, Extended Environmental Conditions, Ports vorn.Das System wird ergänzt durch ein C-PLUG Wechselmedium, SC RJ POF- und SC RJ PCF Schraubstecker, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC) zur Montage vor Ort, MM FO BFOC- und SC-Steckersatz, M12 und RJ45 Steckverbinder, M12 Schaltschrankdurchführung, Klemmblock für Meldekontakt und Spannungsversorgung, SCALANCE TAP104 und verschiedene Fast Connect Stecker- und Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
483 Millimeter
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, sfp switch, industrie-switch siemens, 6GK5324-4GG10-4ER2, 6GK53244GG104ER2, Netzwerk Switch, 100BaseFX Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Aktive Netzwerkkomponente, Chassis, Ethernet Switch, Fast Ethernet Switch, Gigabit-Switch, Layer 3-Switch, Leerchassis, Managed Switch, Modulares Switching System, Stapelbarer Switch, Switch, Unmanaged Switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.767,93*
€ 3.940,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.805,26*
€ 4.000,40*
Frei Haus
ab € 3.952,09*
€ 4.152,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.969,18*
€ 4.271,09*
Frei Haus
ab € 4.609,48*
€ 4.954,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.271,09*
€ 5.082,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.111,20*
€ 4.892,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.037,32*
€ 4.804,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.989,21*
€ 4.747,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.969,18*
€ 4.723,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,15*
Zubehör
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 14,99*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,72*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6GK59802BA000AA4
ab € 65,57*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,34*
Zubehör
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,21*
Zubehör
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.