Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG104ER2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG104ER2
SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG104ER2
Artikel-Nr.:
     3517A-51662272
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244GG104ER2
EAN/GTIN:
     4047622545935
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch

SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG104ER2

SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 2x AC 230V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 2x AC 230 V, Ports vorn für erweiterte UmweltbedingungenEinbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
8
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.767,93*
€ 3.940,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.805,26*
€ 4.000,40*
Frei Haus
ab € 3.952,09*
€ 4.152,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.969,18*
€ 4.271,09*
Frei Haus
ab € 4.609,48*
€ 4.954,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.940,18*
€ 4.688,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.908,91*
€ 4.651,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.815,08*
€ 4.539,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.767,93*
€ 4.483,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,15*
Zubehör
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 14,99*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,72*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6GK59802BA000AA4
ab € 65,57*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,34*
Zubehör
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,21*
Zubehör
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.