Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE XB112, unmanaged Switch, 12x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622549681
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51120BA002AB2
EAN/GTIN:
     4047622549681
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XB112 unmanaged IE Switch, 12x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, redundante Spannungsversorgung, AC/DC 24V Handbuch als Download verfügbar . Einsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für die kostengünstige und einfache Maschinenvernetzung. - Aufbau kleiner IE-Netzwerke in der Fertigungsautomatisierung. - Produkte für den Distributionskanal (z.B. EGH) zum Breiteneinsatz. - Anbindung von einfachen Industrial Ethernet-Komponenten (z.B. Kamerasysteme). - Einsatz in der Gebäudeautomation.Komfortable und platzsparende Montage im Schaltschrank durch kompaktes und leichtes Kunststoffgehäuse. Realisierung kostenoptimierter Ethernet-Netzwerke in industrieller Umgebung. Unterbrechungsfreier Betrieb auch bei Ausfall einer Spannungsversorgung durch redundante Spannungsversorgung. PROFINET CC-A-Konformität sichert Zuverlässigkeit der Baugruppe in PROFINET-Netzwerken auch bei Verwendung von unmanaged Netzwerkkomponenten. Schnelle Inbetriebnahme ohne Konfiguration, einfache Vor-Ort-Diagnose über LEDs. Weltweite Zulassungen für den Einsatz in vielen Branchen: PROFINET CC-A konform, Ex-Zone 2 (ATEX, IECEx, cULus HazLoc, FM). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
80 Millimeter
Montageart:
Hutschiene
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, industrie-switch 12 port, 6GK5112-0BA00-2AB2, 6GK51120BA002AB2, Netzwerk Switch, Industrial Ethernet, Netzkomponente, Netzwerkkomponente, PROFINET, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE XB-100, SCALANCE XB-100 unmanaged, SIMATIC NET, Switch, XB 112, XB-100, XB-112, XB112, aktive Netzkomponente, unmanaged
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,35*
€ 345,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 346,28*
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 359,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,21*
€ 366,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 323,60*
€ 370,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,48*
€ 440,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 86,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 100,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.