Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Raumtemperaturregler mit Uhr, Heizen/Kühlen, UP, 24VAC/VDC, alre-Rahmen, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4050528066480
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA220100
EAN/GTIN:
     4050528066480
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputzregler zur zeitabhängigen Heiz- / Kühlregelung von 2? und 4-Rohrsystemen in Hotel-, Wohn- und Geschäftsräumen. Durch verschiedene Varianten in nahezu alle Flächenschalterprogramme adaptierbar. Es können bis zu 5 Ventilstellantriebe (stromlos offen oder geschlossen) je Ausgang angesteuert werden. im 2-Rohr-Betrieb kann die Betriebsart über einen externen Kontakt (Change-Over), Temperaturfühler oder im Menü umgeschaltet werden. Die Uhr kann als Master für andere Regler zur ECO-Umschaltung genutzt werden. Durch einen externen Kontakt kann die Energiesparfunktion (ECO) oder Frostschutz (STANDBY) aktiviert werden. Alternativ können die Eingänge des Reglers für einen externen Temperaturfühler (Wichtung zwischen internem und externem Fühler kann eingestellt werden) oder einen Taupunktsensor (TPS) konfiguriert werden. Über eine 0 ? 10 V-Schnittstelle kann ein Ventilator (EC-Lüfter) drehzahlgeregelt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Höhe:
85 Millimeter
Anschluss:
sonstige
Farbe:
weiß
Differenz verstellbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Differenzwert:
1 Kelvin
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler alre, raumtemperatur regler, digitales raumthermostat unterputz, KTRRUu-257.456#21, KTRRUu257.45621, UA220100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Display, Feuchte, Klimaregler elektronisch, UP, 5...40°C, Taupunkt, Temperatur, Temperaturregler, Thermostat, Timer, Uhrenprogramm, Zeitprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 137,21*
€ 158,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 140,94*
€ 171,88*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 146,03*
€ 183,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 150,67*
€ 183,88*
1
€ 5,95*
ab € 167,53*
€ 202,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.