Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626225708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, industrierelais, EO-CF/UT/LED/F, EOCFUTLEDF, 0804029, Steckdose Reiheneinbau, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Reiheneinbausteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installation, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schu
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,22*
€ 83,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,882*
€ 87,112*
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 87,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,09*
€ 87,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,60*
€ 93,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,58*
€ 104,2202
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,45*
€ 101,6855
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 82,30*
€ 97,937
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,20*
€ 93,058
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,21*
€ 90,6899
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,09*
€ 77,4571
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,232*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3013*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.