Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-72752237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804029
EAN/GTIN:
     4055626225708
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 65,34*
€ 84,27*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,21*
€ 84,84*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 68,002*
€ 87,332*
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 87,53*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 70,07*
€ 89,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,80*
€ 92,582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,08*
€ 90,5352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,952*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3624*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.