Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626462967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703008
EAN/GTIN:
     4055626462967
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, INJ 1010-T, INJ1010T, 2703008, System-Patchpanel Kupfer, Computerkabel, Computerleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, Kabeladapter, Netzwerkkabel, Patchkabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 296,92*
€ 324,49*
Frei Haus
ab € 296,79*
€ 325,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,68*
€ 332,58*
Frei Haus
ab € 312,01*
€ 339,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,73*
€ 361,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2902985
ab € 230,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 20,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 8,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212488
ab € 27,82*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 477,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.