Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
SKS Kontakttechnik MLN 50/2,5 gelb/grün, yellow/green
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4250260201549
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
934061188
EAN/GTIN:
4250260201549
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
hirschmann meßleitung 50cm
Messleitung beidseitig Ø 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie Ø 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise; hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung. Griffhülse und Leitung trittfest. Querschnitt: 2,5 mm² / Länge: 100 cm / PVC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
laborkabel hirschmann
,
laborkabel
,
MLN 50/2,5 gelb/grün, yellow/green
,
MLN502,5gelbgruen,yellowgreen
,
934061188
,
Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
,
Aktoranschluss
,
Aktorkabel
,
Anschlusskabel
,
Anschlußkabel
,
Konfektioniertes Kabel
,
Sensor-Aktor-Kabel
,
Sensoranschluss
,
Sensorleitung
,
Steckverbinder
,
Verbindungskabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 4,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 5,11*
Lager 139
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 5,52*
€ 9,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 116,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 930136100
Hirschmann
930136100
ab € 3,17*
Zubehör
Hirschmann 972306100
Hirschmann
972306100
ab € 4,18*
Zubehör
Hirschmann 972306101
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Rot
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Schwarz
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Federstecker
Hirschmann
932793001
ab € 18,77*
Zubehör
SKS Hirschmann 9.73919001E8LMLH 50 Halte Clips 1St.
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,78*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS 0,64 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 0.64 mm] 1.00 m Schwarz, Rot 1 Set
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,37*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS 2 Messleitungs-Set [Stecker 2mm - Stecker 2 mm] 1.00m Schwarz, Rot 1 Set
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen