Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Netzteil
>
Artikel
Omron USV, DIN Hutschienenmontage, DC-DC, 24VDC, 20A, 480W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4547648846639
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
668091
EAN/GTIN:
4547648846639
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV, DIN Hutschienenmontage, DC-DC, 24VDC, 20A, 480W - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
270 Millimeter
Herkunftsland:
Japan
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
USV-Anlage
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups usb
,
ups
,
omron ups
,
S8BA-24D24D480LF
,
S8BA24D24D480LF
,
668091
,
USV-Anlage
,
Backup
,
Notstromversorgung
,
ONLINE USV
,
S8BA
,
S8BA mit integriertem Akku
,
Steuerungskomponenten
,
Stromausfall
,
Stromversorgung
,
Unterbrechungsfreie
,
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
,
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
,
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgungen (USV)
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,79*
€ 924,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.036,87*
€ 1.128,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.050,29*
€ 1.139,98*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.150,84*
€ 1.248,66*
Lager 2064
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,50*
€ 1.451,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,11*
€ 1.099,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,69*
€ 1.058,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,78*
€ 1.044,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,74*
€ 1.021,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,79*
€ 980,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 120W, 24V dc
Omron
S8BA-24D24D120LF
ab € 630,08*
Zubehör
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 240W, 24V dc
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 709,04*
Zubehör
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 360W, 24V dc
Omron
S8BA-24D24D360LF
ab € 825,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen