Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienenmontage 24VDC 20A 480W S8BA-24D24D480LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienenmontage 24VDC 20A 480W S8BA-24D24D480LF
Artikel-Nr.:
     6012-39003920
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8BA-24D24D480LF
EAN/GTIN:
     4547648846639
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Hutschienenmontage 24VDC 20A 480W S8BA-24D24D480LF

USV, DIN Hutschienenmontage, DC-DC, 24VDC, 20A, 480W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
21,6..26,4 V
Ausgangsspannung:
22,8..25,2 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
100 mm
Breite:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 825,45*
€ 925,41*
Frei Haus
ab € 1.040,88*
€ 1.132,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.048,71*
€ 1.143,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.159,21*
€ 1.253,15*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.351,60*
€ 1.456,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,28*
€ 1.360,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,96*
€ 1.350,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,99*
€ 1.322,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,29*
€ 1.292,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,71*
€ 1.247,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.