Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienenmontage 24VDC 20A 480W S8BA-24D24D480LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39003920
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8BA-24D24D480LF
EAN/GTIN:
     4547648846639
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Hutschienenmontage 24VDC 20A 480W S8BA-24D24D480LF

USV, DIN Hutschienenmontage, DC-DC, 24VDC, 20A, 480W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
21,6..26,4 V
Ausgangsspannung:
22,8..25,2 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
100 mm
Breite:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,79*
€ 924,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.036,87*
€ 1.128,88*
Frei Haus
ab € 1.050,29*
€ 1.139,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.150,84*
€ 1.248,66*
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,50*
€ 1.451,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,88*
€ 1.343,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,58*
€ 1.332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,22*
€ 1.305,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,76*
€ 1.277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,87*
€ 1.233,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D120LF
ab € 630,08*
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 709,04*
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D360LF
ab € 825,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.