Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Überspannungsableiter Typ 3, Varistor zwischen L-N und Funkenstrecke zwischen N-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-H8012823407890
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P3682752003
EAN/GTIN:
     8012823407890
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 3, für 1-phasige TN-S und TT-Netze, Varistor zwischen L und N und eine Funkenstrecke zwischen N und PE, für Einbau in eine Unterputzdose, akustisches Signal bei Varistorausfall, Kabellänge L, N und PE 150 mm, Abmessungen: L=49 mm, B=29 mm, H=12 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandsteckdose
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 3, 7P.36.8.275.2003, 7P3682752003, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 25,18*
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,19*
€ 5,46*
ab € 18,69*
€ 25,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 25,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.