| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9008567002247 Herst.-Nr.: M1006399 EAN/GTIN: 9008567002247 |
| |
|
| | |
| MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 4562 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden.Die bohrungslose Montage der Komponenten des MULTIFIX 60 Systems bietet große Flexibilität bei Erweiterungen und Veränderungen bestehender Installationen und Anlagen und garantiert dabei eine geringe Montagezeit. D02-Sicherungs-Lastschaltleisten 63A, 400VAC sind 3-polig schaltbar, können bohrungslos durch direktes Aufrasten montiert werden und verriegeln sich selbstätig. Sie sind für Sammelschienen mit einer Breite von 12 bis 30mm und einer Stärke von 5 bis 10mm konstruiert. Die Gerätebreite von nur 27mm erlaubt eine platzsparende und System kompatible Montage und die Sicherungsstecker nach EN 50110-1 ermöglichen eine Montage ohne Schraubkappe. Nach IEC/EN 60439-1 und VDE 0660 Teil 500 für D01-Sicherungs-Einsätze (mit Passhülsen für D02 und Haltefeder) und D02-Sicherungs-Einsätze nach EN 60 269-3, VDE 0636/Teil 30, DIN 49 522. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a, 1.002.602, M1006399, D0-Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Sicherungsschalter, Sicherungstrennschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 52,30* | € 65,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 53,70* | € 68,70* | | | | Lager 3461 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 54,58* | € 69,86* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,32* | € 70,69* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 6,50* | ab € 72,1008* | € 89,0608* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 209,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|