Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur UP CONNECT AIR, Bausatz2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-P4015413342414
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7057AA
EAN/GTIN:
     4015413342414
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
IS Badearmatur UP CONNECT AIR, Bausatz2 Ros.d:163mm, eigens.DIN EN 1717, chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Mit integrierter Sicherheitskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Oberfläche: Chrom Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: A7057AA Zubehör: Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) in Vorbereitung Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,03*
€ 276,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,83*
€ 277,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,87*
€ 284,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 289,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 291,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,92*
Ähnlich
Ideal Standard
A6695AA
ab € 140,80*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,82*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 201,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.