Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3303432010393 Herst.-Nr.: PKY32M435 EAN/GTIN: 3303432010393 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,25* | € 14,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,65* | € 14,97* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,74* | € 16,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,02* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|