Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider PKY32M435 CEE Kupplung Schneidklemme 32A 3p+N+E 380-415VAC IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0195263
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKY32M435
EAN/GTIN:
     3303432010393
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Leistungsstecker
cee kupplungsdose 32a
PratiKa. CEE Kupplung Schneidklemmen. Nennspannung 400  V, Nennstrom 32 A, Polzahl 3p+N+E, Schutzart IP 44. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 14,05*
€ 5,46*
ab € 10,26*
€ 14,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 14,93*
€ 3,90*
ab € 11,64*
€ 16,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.