Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21152102 Herst.-Nr.: PKY32M435 EAN/GTIN: 3303432010393 |
| |
|
| | |
| Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKY32M435 PratiKa. CEE Kupplung Schneidklemmen. Nennspannung 400 V, Nennstrom 32 A, Polzahl 3p+N+E, Schutzart IP 44. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 380-415 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Steckrichtung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,26* | € 14,18* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,55* | € 14,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,64* | € 16,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,07* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|