Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XUDA1PSMM8 FES Glasfaser- verstärker Opt. Lernmodus 11-26VDC 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
Artikel-Nr.:
     986-0035087
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUDA1PSMM8
EAN/GTIN:
     3389110160376
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
XUD-Optoelektronischer Sensor, Lichtleiterverstärker mit Teach-in Funktion, NO/NC programmierbar, M8-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzeige:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Einstellverfahren:
sonstige
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Austastfunktion:
false
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
false
Breite des Verstärkers:
40 mm
Höhe des Verstärkers:
65 mm
Länge des Verstärkers:
10 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,00*
€ 79,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,90*
€ 80,03*
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 82,39*
Lager 986
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,62*
€ 89,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,06*
€ 95,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.