Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke Sender/Empfänger XUX1ARCNT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUX-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r., Sn 14m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
XUX-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r., Sn 14m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
XUX-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r., Sn 14m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110168419
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XUX1ARCNT16
EAN/GTIN:
     3389110168419
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Bemessungsschaltabstand 14000mm, Max. Schaltabstand 20000mm, Max. Ausgangsstrom 3000mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 92mm, Länge des Sensors 77mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Min. Reflektorabstand 5000mm, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 25ms, Schaltfrequenz 20Hz, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 240V, Spannungsart AC/DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke schneider electric, fotosensor, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, optoelektronische Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 70,48*
€ 82,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,94*
€ 82,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,46*
€ 83,89*
€ 5,95*
ab € 72,11*
€ 84,04*
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 84,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.