Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110245264 Herst.-Nr.: XCSL566B1 EAN/GTIN: 3389110245264 |
| |
|
| | |
| Mit Statusanzeige, Mit Fluchtentriegelung, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 24 ... 24V, Höhe des Sensors 177,8mm, Länge des Sensors 25,4mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 10A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, mechanischer sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung, preventa, safety, safety sensors, schicherheits positionsschalter, sicherheits-positionsschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,11* | € 358,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,20* | € 361,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,21* | € 364,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 304,26* | € 368,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 371,85* | € 429,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|