Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.positionsschalter XCSL566B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3778235
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSL566B1
EAN/GTIN:
     3389110245264
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSL-Sicherheits Positionsschalter. Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: 24 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 10 A, mit Fluchtentriegelung: true, Höhe des Sensors: 177,8 mm, Länge des Sensors: 25,4 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Hilfsentriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSL566B1
Ident Code:
XCSL566B1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,11*
€ 358,34*
Frei Haus
ab € 307,21*
€ 364,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,26*
€ 368,93*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,85*
€ 429,12*
Frei Haus
ab € 405,38*
€ 462,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.