Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110707823 Herst.-Nr.: GF1620U7 EAN/GTIN: 3389110707823 |
| |
|
| | |
| Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 64mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ... 240V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 0 ... 250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 1600W, Max. Leuchtstofflampenlast 1260VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 900VA, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, hilfsschütz 110v dc, stoßrelais, stromstoßrelais 16 a, Ausschalter, Automat, Einbaugerät, Einschalter, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,93* | € 28,46* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 26,97* | € 29,58* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 27,72084* | € 30,35084* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 28,32667* | € 31,02667* | | | | Lager 3461 | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 28,13* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 378,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|