Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389119639910 Herst.-Nr.: XMLP250BD71F EAN/GTIN: 3389119639910 |
| |
|
| | |
| Geeignet als Wächter, Max. Arbeitsdruck 250000hPa, Einschaltdruck 0 ... 250bar, Anfangseinstellung 0 ... 250000hPa, Ausschaltdruck 0 ... 250bar, Endeinstellung 0 ... 250000hPa, Max. Prüfdruck 500bar, Berstdruck 1000bar, Mediumtemperatur -30 ... 120°C, Gewindemaß sonstige, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 24 ... 24V, Endwert Messbereich Druck 25000000Pa, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Elektronische Ausführung, Schutzart (IP) IP65/IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, Durchmesser 26mm, Tiefe 38,1mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, druckmessumformer differenzdruck, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,23* | € 89,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,58* | € 89,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,16* | € 91,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,15* | € 92,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,11* | € 106,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|