Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78560794 Herst.-Nr.: XMLP250BD71F EAN/GTIN: 3389119639910 |
| |
|
| | |
| OsiSense XM-Druckschalter XMLP250BD71F Dieser elektronische Drucksensor XMLP hat einen Nenndruck von 250 bar, einen elektrischen Anschluss mit M12-Stecker und einen Flüssigkeitsanschluss mit G 1/4 a DIN 3852-a-Stecker. Dieser Hochdrucktransmitter ist für die genaue Druckkontrolle von Luft, Frischwasser, zwischen 0°C und +120°C, Kühlflüssigkeiten, Hydraulikölen. Weiterhin auf alle Flüssigkeiten, die mit Edelstahl AISI 304 kompatibel sind, zwischen -30°C und +120°C ausgelegt. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Max. Arbeitsdruck: | 250000 hPa | Einschaltdruck: | 0..250 bar | Anfangseinstellung: | 0..250000 hPa | Ausschaltdruck: | 0..250 bar | Endeinstellung: | 0..250000 hPa | Max. Prüfdruck: | 500 bar | Berstdruck: | 1000 bar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,23* | € 89,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,58* | € 89,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,16* | € 91,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,15* | € 92,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,11* | € 106,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|