| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389119641005 Herst.-Nr.: XS118BHPAL2 EAN/GTIN: 3389119641005 |
| |
|
| | |
| Breite des Sensors 0mm, Höhe des Sensors 18mm, Länge des Sensors 53mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor sonstige, Schaltabstand 8mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse vernickelt, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 10mA, Versorgungsspannung 12 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 700Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,86* | € 20,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,47* | € 20,79* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,15* | € 21,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,93* | € 22,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,96* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|