Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor 18 PNP NO 1224V XS118BHPAL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-78560947
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XS118BHPAL2
EAN/GTIN:
     3389119641005
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor 18 PNP NO 1224V XS118BHPAL2

Näherungsschalter Induktiv M18 NO PNP 2M. 3 Leiter-Anschluss, bündiger Einbau. erhöhter Schaltabstand.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,86*
€ 20,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,47*
€ 20,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,15*
€ 21,26*
€ 3,90*
ab € 17,93*
€ 22,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.