Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor zylindrisch Ø 18 PNP NO 1224V bündig Sn 8mm Kabe XS118BHPAL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5790842
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XS118BHPAL2
EAN/GTIN:
     3389119641005
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter Induktiv M18 NO PNP 2M. 3 Leiter-Anschluss, bündiger Einbau. erhöhter Schaltabstand. Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Schaltfrequenz: 700 Hz, Schaltabstand: 8 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0,0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0,0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0,0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 10 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: sonstige, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 12...24 V, Art der Betätigung: sonstige, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0,0 mm, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Höhe des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 53 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Störfestigkeit gegen magnetische Felder: störfest gegen magnetisches Gleichfeld, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XS118BHPAL2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,86*
€ 20,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,47*
€ 20,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,15*
€ 21,26*
€ 3,90*
ab € 17,93*
€ 22,51*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.