Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606480455773 Herst.-Nr.: A9C63316 EAN/GTIN: 3606480455773 |
| |
|
| | |
| Auslösecharakteristik D, Polzahl 3, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 415V, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 0, Frequenz 50 ... 60Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Breite in Teilungseinheiten 5,5, Einbautiefe 44,5mm, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Fernantrieb, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 1A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 230V, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leitungsschutzschalter 3p schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter, Installationsautomat, Installationsschütz, LS-Schalter, MCB, Schalten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,87* | € 168,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 141,74* | € 178,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,48* | € 193,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,13* | € 222,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,61* | € 230,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|