Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Touch-Panel PFXGP4203TAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Touch-Panel PFXGP4203TAD
Artikel-Nr.:
     3461-S3606489872243
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXGP4203TAD
EAN/GTIN:
     3606489872243
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
touchdisplay 3 zoll
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit SW-Schnittstellen, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, IO-Link Master, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 16, Bildschirmdiagonale 3,5Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 320, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 240, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 16000kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 6, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 0, Touch-Technologie Resistiv-Touch, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 0, Mit Druckausgabe, Anzahl der Online-Sprachen 0, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar, Schutzart (IP), frontseitig IP65/IP67, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Wand-/Direktmontage möglich, Breite der Front 132mm, Höhe der Front 106mm, Einbautiefe 42mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: profibus ein-/ausgabemodul, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Anzeigepanel, Anzeigetableau, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Beobachtungspanel, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,41*
€ 751,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 671,53*
€ 751,71*
Frei Haus
ab € 694,56*
€ 758,33*
Frei Haus
ab € 720,21*
€ 782,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,37*
€ 787,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,71*
€ 894,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,94*
€ 863,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,65*
€ 854,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,53*
€ 799,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.