Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Touch-Panel PFXGP4203TAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Touch-Panel PFXGP4203TAD
Artikel-Nr.:
     6012-13967250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXGP4203TAD
EAN/GTIN:
     3606489872243
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
touchdisplay 3 zoll

HMI Touch-Panel PFXGP4203TAD

Das HMI GP4000 ist ein Standard Touch-Panel für die Bedienung einfacher Maschinen. . Diese Produkt-Reihe wurde optimiert, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine benutzerfreundliche Visualisierung im Mittelpunkt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus ein-/ausgabemodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,41*
€ 751,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 671,53*
€ 751,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 694,56*
€ 758,33*
Frei Haus
ab € 720,21*
€ 782,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,37*
€ 787,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,33*
€ 902,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,68*
€ 894,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,27*
€ 883,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,11*
€ 866,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,56*
€ 826,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.