| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3660191813642 Herst.-Nr.: FT3EC4ICGL18 EAN/GTIN: 3660191813642 |
| |
|
| | |
| Montageart Deckenanbau, Geeignet für Kennzeichnungsart Einlegeblatt/-platte, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Mit Piktogramm, Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Anzahl der Leuchtenköpfe 2, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Schutzart (IP) IP43, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Max. Systemleistung 3,9W, Farbtemperatur 6500 ... 6500K, Leistungsfaktor 0,46, Erkennungsweite 30m, Nennbetriebsdauer 1 ... 8h, Breite 200mm, Höhe/Tiefe 50mm, Länge 325mm, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,45* | € 298,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 239,41* | € 298,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,59* | € 300,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,66* | € 312,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|