| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3660191813680 Herst.-Nr.: FT2EC4ICGSIP EAN/GTIN: 3660191813680 |
| |
|
| | |
| Montageart Deckenanbau, Geeignet für Kennzeichnungsart Einlegeblatt/-platte, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Mit Piktogramm, Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Einspeisung zentral (Zentralbatterie), Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Anzahl der Leuchtenköpfe 2, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart DC, Nennspannung 230 ... 230V, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Max. Systemleistung 1,4W, Farbtemperatur 6500 ... 6500K, Leistungsfaktor 0,36, Erkennungsweite 20m, Breite 147mm, Höhe/Tiefe 50mm, Länge 229mm, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, 230 VAC/220 VDC, Deckenbefestigung doppelseitig, IP65, Notlicht, Rettungszeichen, Wasserdicht, zentrales Stromversorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,68* | € 213,88* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,62* | € 214,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,54* | € 220,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,56* | € 225,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|