Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4001869069142 Herst.-Nr.: 5UB1472 EAN/GTIN: 4001869069142 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Schutzkontakt, Schutzleiterkontakt rund, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Mit Signallampe, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anzahl der Phasen 2, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Steckklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Funktionsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit sonstige, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 45mm, Min. Tiefe der Gerätedose 45mm, Abdeckung Zentralplatte, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, DELTA, Dose, S+St, SCHUKO-Steckdose, Schalter und Steckdosen, Schuko, Schukosteckdose, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,63* | € 17,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,76* | € 18,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,41* | € 18,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,68* | € 19,36* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,09* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|