Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3461-S4001869429755
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV41110
EAN/GTIN:
     4001869429755
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,01A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ AC, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 70mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 45°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-leitungsschutzschalter siemens, schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, RCD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,95*
€ 55,46*
€ 5,00*
ab € 43,96*
€ 57,42*
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 61,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,81*
€ 63,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,82*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,98*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,44*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,60*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03323*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 391,37*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,81*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,22*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 30,27*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,26*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,29*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.