Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5SV4111-0 FI-Schutzschalter Typ AC 16A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20
RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     721-01000924
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV41110
EAN/GTIN:
     4001869429755
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalte
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-leitungsschutzschalter siemens, schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,95*
€ 56,08*
€ 5,00*
ab € 80,65*
€ 103,56*
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 107,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,21*
€ 120,60*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,85*
€ 145,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,71*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,68*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,83*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 266,98*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,29*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,45*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 21,21*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,82*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.