Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4006209409312 Herst.-Nr.: 040931 EAN/GTIN: 4006209409312 |
| |
|
| | |
| Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung Mutter, Werkstoff des Ankers Stahl, Oberflächenschutz Anker galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 10, Länge 145mm, Bohrlochdurchmesser 10mm, Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Max. Klemmdicke 70mm, Schlüsselweite 17mm, Anzahl der Muttern 1, Anzahl der Scheiben 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Bolzen, Dübel, FBNII, Keilanker, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 0,885* | € 1,205* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,8738* | € 1,2638* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,9447* | € 1,3434* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,998* | € 1,348* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 1,2597* | € 1,7184* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,368* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|