Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4006209533345 Herst.-Nr.: 053334 EAN/GTIN: 4006209533345 |
| |
|
| | |
| Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 8mm, Mit Schraube, Geeignet für Schraubendurchmesser 4,5 ... 6mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 65mm, Länge 50mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Deckendübel, Dübel, FU, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Kunststoffdübel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 5,15* | € 7,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,455* | € 7,645* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,47* | € 7,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,415* | € 7,7325* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,71* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2166* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|