| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686021493 Herst.-Nr.: 10106440 EAN/GTIN: 4007686021493 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 40, Geeignet für Kabeldurchmesser 7,5 ... 15mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplastische Elastomere (TPE), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP66, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Dichteinsatz, Dichtung, Kabeleinführungsstutzen, Mehrfachdichtung, Sonderdichtung, Standardkabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,94* | € 19,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,30* | € 19,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,2275* | € 20,2775* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,585* | € 21,1925* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,83* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|