Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 40/01/150 MFD 40/02/085-01/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-49360321
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106440
EAN/GTIN:
     4007686021493
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 40/01/150 MFD 40/02/085-01/150

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7,5..15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,94*
€ 19,94*
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,2275*
€ 20,2775*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,585*
€ 21,1925*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,83*
€ 22,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.