Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110362 MFD 32/01/073 Mehrfachdichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M32 Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W405592
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110362
EAN/GTIN:
     4007686021493
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10110362
Typ:
MFD 32/01/073
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
7.3 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686183498, 04007686021493, Wiska, MFD 32/01/073
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 19,98*
€ 5,00*
ab € 13,94*
€ 19,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,1775*
€ 20,3175*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,595*
€ 21,2225*
€ 3,90*
ab € 15,89*
€ 22,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.